Eriks

Kupplung Kardan Stahl CCS 108x100

  • ERIKS:10037594
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,80 €/ Stückexkl. MwSt

128,47 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CCS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cardan
Anschlussarmatur
Becher mit Knebelring (Cardan)
Größe Anschlussarmatur
108 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Gerollt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN100
Max. Betriebsdruck
5 bar
Max. Betriebsdruck
72 psi