Eriks

Kupplung Kardan Stahl CAS HD 50x50

  • ERIKS:11029300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,88 €/ Stückexkl. MwSt

17,41 €inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CAS-HD
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cardan
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
50 mm
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Maschinell Bearbeitet
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi