103,50 €/ Stückexkl. MwSt
121,10 €inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CAS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cardan |
Anschlussarmatur | Kugel ohne Klemmring (Kardan) |
Größe Anschlussarmatur | 159 mm |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Gerollt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN150 |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Max. Betriebsdruck | 72 psi |