Eriks

Kupplung Kardan Stahl CAS 108x75

  • ERIKS:10037598
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,68 €/ Stückexkl. MwSt

44,09 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CAS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cardan
Anschlussarmatur
Kugel ohne Klemmring (Kardan)
Größe Anschlussarmatur
108 mm
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Gerollt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
5 bar
Max. Betriebsdruck
72 psi