63,30 €/ Stückexkl. MwSt
74,06 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CAM |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cardan |
Anschlussarmatur 2 | Männlich |
Größe Anschlussarmatur 2 | 108 mm |
Material Dichtung 2 | SBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |