Eriks

Kupplung Kardan Edelstahl CAS 159x150

  • ERIKS:11209454
Image 1
Zur Liste hinzufügen

187,80 €/ Stückexkl. MwSt

219,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CAS
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cardan
Anschlussarmatur
Kugel ohne Klemmring (Kardan)
Größe Anschlussarmatur
159 mm
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Gerollt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN150
Max. Betriebsdruck
5 bar
Max. Betriebsdruck
72 psi