Eriks

Kupplung Kardan Edelstahl CAM 50x2"

  • ERIKS:12590125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,90 €/ Stückexkl. MwSt

71,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CAM
Material
AISI304
Max. Betriebsdruck
20 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cardan
Anschlussarmatur 2
Männlich
Größe Anschlussarmatur 2
50 mm
Material Dichtung 2
SBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung