Eriks

Kupplung Guillemin GSG/RK DN50 Aluminium 51

  • ERIKS:10038014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,36 €/ Stückexkl. MwSt

10,95 €inkl. MwSt

158 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GSG/RK
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Guillemin
Anschlussarmatur
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur
DN50
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi