Eriks

Kupplung Guillemin GSG DN40 Aluminium 30

  • ERIKS:10070132
Image 1
Zur Liste hinzufügen

137,40 €/ Stückexkl. MwSt

160,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GSG
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Guillemin
Anschlussarmatur
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur
DN40
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN30
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi