4,83 €/ Stückexkl. MwSt
5,65 €inkl. MwSt
94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GSG |
Material | Aluminium |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Guillemin |
Anschlussarmatur | Mit Sicherungsring |
Größe Anschlussarmatur | DN20 |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |