62,10 €/ Stückexkl. MwSt
72,66 €inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GMG |
Material | PP |
Code | GMG |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Guillemin |
Anschlussarmatur 2 | Mit Sicherungsring |
Größe Anschlussarmatur 2 | DN80 |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |