Eriks

Kupplung Guillemin GMG DN50 PP 2"

  • ERIKS:11098730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,80 €/ Stückexkl. MwSt

23,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GMG
Material
PP
Code
GMG
Max. Betriebsdruck
6 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Guillemin
Anschlussarmatur 2
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN50
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung