166,20 €/ Stückexkl. MwSt
194,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GMG |
Material | Aluminium |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde (BSPP) |
Anschlussarmatur | Außengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Guillemin |
Anschlussarmatur 2 | Standard mit Verschlussvorrichtung |
Größe Anschlussarmatur 2 | DN50 |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |