Eriks

Kupplung Guillemin GMG DN40 Edelstahl 1.1/2"

  • ERIKS:10070145
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,88 €/ Stückexkl. MwSt

24,43 €inkl. MwSt

76 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GMG
Material
AISI 316
Code
GMG
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Guillemin
Anschlussarmatur 2
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN40
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung