Eriks

Kupplung Guillemin GMG DN40 Aluminium 2"

  • ERIKS:10070101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,80 €/ Stückexkl. MwSt

72,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GMG
Material
Aluminium
Code
GMG
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Guillemin
Anschlussarmatur 2
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN40
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung