Eriks

Kupplung Guillemin GMG DN20 Aluminium 3/4"

  • ERIKS:10070098
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,51 €/ Stückexkl. MwSt

4,11 €inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GMG
Material
Aluminium
Code
GMG
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Guillemin
Anschlussarmatur 2
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN20
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung