Eriks

Kupplung Guillemin GM DN65 Edelstahl 2.1/2"

  • ERIKS:10070153
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,36 €/ Stückexkl. MwSt

35,52 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GM
Material
AISI 316
Code
GM
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Guillemin
Anschlussarmatur 2
Ohne Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN65
Bauelementetyp
Schnellkupplung