6,66 €/ Stückexkl. MwSt
7,79 €inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GM |
Material | Aluminium |
Code | GM |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 2.1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Guillemin |
Anschlussarmatur 2 | Ohne Sicherungsring |
Größe Anschlussarmatur 2 | DN65 |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |