Eriks

Kupplung Guillemin GM DN25 Edelstahl 1"

  • ERIKS:10070149
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,32 €/ Stückexkl. MwSt

8,56 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GM
Material
AISI 316
Code
GM
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Guillemin
Anschlussarmatur 2
Ohne Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN25
Bauelementetyp
Schnellkupplung