Eriks

Kupplung Guillemin GLG DN50 Edelstahl 2" Stumpfschweißen

  • ERIKS:10070164
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,00 €/ Stückexkl. MwSt

108,81 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GLG
Typ
GLG
Norm
EN 14420-8
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
60.3 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
2.9 mm
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Guillemin
Anschlussarmatur
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur
DN50
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
16 bar