Eriks

Kupplung Guillemin GFG DN50 Aluminium 2"

  • ERIKS:10038026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,06 €/ Stückexkl. MwSt

17,62 €inkl. MwSt

158 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GFG
Material
Aluminium
Code
GFG
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Guillemin
Anschlussarmatur 2
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN50
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung