31,68 €/ Stückexkl. MwSt
37,07 €inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GFG |
Material | AISI 316 |
Code | GFG |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Guillemin |
Anschlussarmatur 2 | Mit Sicherungsring |
Größe Anschlussarmatur 2 | DN40 |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |