Eriks

Kupplung Guillemin GFG DN25 Edelstahl 1"

  • ERIKS:11097772
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,82 €/ Stückexkl. MwSt

20,85 €inkl. MwSt

93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GFG
Material
AISI 316
Code
GFG
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Guillemin
Anschlussarmatur 2
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN25
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung