295,80 €/ Stückexkl. MwSt
346,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GFG |
Material | Polypropylen |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde (BSPP) |
Anschlussarmatur | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Guillemin |
Anschlussarmatur 2 | Standard mit Verschlussvorrichtung |
Größe Anschlussarmatur 2 | DN100 |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |