39,78 €/ Stückexkl. MwSt
46,54 €inkl. MwSt
142 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GF |
Material | AISI 316 |
Code | GF |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Guillemin |
Anschlussarmatur 2 | Ohne Sicherungsring |
Größe Anschlussarmatur 2 | DN80 |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |