Eriks

Kupplung Guillemin DN50 Edelstahl 2"

  • ERIKS:10070158
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,70 €/ Stückexkl. MwSt

20,71 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GF
Material
AISI 316
Code
GF
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Guillemin
Anschlussarmatur 2
Ohne Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN50
Bauelementetyp
Schnellkupplung