Eriks

Kupplung Guillemin DN100 Edelstahl 4"

  • ERIKS:10070161
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,70 €/ Stückexkl. MwSt

62,83 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GF
Material
AISI 316
Code
GF
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
4"
Schlaucharmatur Typ 2
Guillemin
Anschlussarmatur 2
Ohne Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN100
Bauelementetyp
Schnellkupplung