Eriks

Kupplung Geka Plus 113 Messing Innengewinde BSP 1"

  • ERIKS:11267784
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,52 €/ Stückexkl. MwSt

5,29 €inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Messing
Code
113
Max. Betriebsdruck
40 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
GEKA Plus
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 40mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung