Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | Messing |
Code | 110-A |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur 2 | GEKA Plus |
Größe Anschlussarmatur 2 | Claw distance 40mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |