Eriks

Kupplung Geka Plus 109-A Messing Außengewinde BSP 3/8"

  • ERIKS:11267777
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Messing
Code
109-A
Max. Betriebsdruck
40 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
GEKA Plus
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 40mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung