42,06 €/ Stückexkl. MwSt
49,21 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | AISI 316 |
Code | 110-CS |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur 2 | GEKA Plus |
Größe Anschlussarmatur 2 | Claw distance 40mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |