Eriks

Kupplung Geka Edelstahl Innengewinde BSP 1"

  • ERIKS:12669014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,22 €/ Stückexkl. MwSt

38,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Code
113-CS
Max. Betriebsdruck
40 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
GEKA Plus
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 40mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung