31,20 €/ Stückexkl. MwSt
36,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | AISI 316 |
Code | 113-ACS |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur 2 | GEKA Plus |
Größe Anschlussarmatur 2 | Claw distance 40mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |