4,03 €/ Stückexkl. MwSt
4,72 €inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | Messing |
Code | 113-A |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur 2 | GEKA |
Größe Anschlussarmatur 2 | Claw distance 40mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |