22,56 €/ Stückexkl. MwSt
26,40 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | Messing |
Code | 111-ASH |
Max. Betriebsdruck | 50 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur 2 | GEKA Plus |
Größe Anschlussarmatur 2 | Claw distance 40mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |