Eriks

Kupplung Geka 111 Messing Innengewinde BSP 3/4"

  • ERIKS:10039472
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,97 €/ Stückexkl. MwSt

4,64 €inkl. MwSt

910 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Messing
Code
111
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
GEKA
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 40mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung