3,97 €/ Stückexkl. MwSt
4,64 €inkl. MwSt
300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | Messing |
Code | 109-A |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur 2 | GEKA |
Größe Anschlussarmatur 2 | Claw distance 40mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |