Eriks

Kupplung Geka 101 Messing Schlauchtülle 13

  • ERIKS:10039513
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,00 €/ Stückexkl. MwSt

4,68 €inkl. MwSt

106 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GEKA
Material
Messing
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Klauenkupplung
Anschlussarmatur
GEKA
Größe Anschlussarmatur
Claw distance 40mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi