Eriks

Kupplung Geka 100 Messing Schlauchtülle 10

  • ERIKS:10039518
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,74 €/ Stückexkl. MwSt

4,38 €inkl. MwSt

178 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GEKA
Material
Messing
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Klauenkupplung
Anschlussarmatur
GEKA
Größe Anschlussarmatur
Claw distance 40mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi