Eriks

Kupplung GDU-F-10-C-B25-1/4", flach, Innengewinde BSPP

  • ERIKS:12690364
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,86 €/ Stückexkl. MwSt

15,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GDU
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Betriebsdruck
5076 psi