Eriks

Kupplung GDU-AT-AK-M-20-C-B01-1/2", Knickschutzfeder, Außengewinde BSPT

  • ERIKS:11313837
Image 1
Zur Liste hinzufügen

86,40 €/ Stückexkl. MwSt

101,09 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GDU
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Material Dichtung
Viton®
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN20
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi