5,59 €/ Stückexkl. MwSt
6,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | EXS |
Material | Messing |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur | Express |
Größe Anschlussarmatur | Claw distance 41mm |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 145 psi |