Eriks

Kupplung Express EXS Messing Schlauchtülle 10

  • ERIKS:11020687
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,19 €/ Stückexkl. MwSt

4,90 €inkl. MwSt

105 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EXS
Code
EXS
Material
Messing
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Klauenkupplung
Anschlussarmatur
Express
Größe Anschlussarmatur
Claw distance 41mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi