Eriks

Kupplung Express EXS Edelstahl Schlauchstutzen 25

  • ERIKS:10039542
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,15 €/ Stückexkl. MwSt

23,58 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EXS
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Klauenkupplung
Anschlussarmatur
Express
Größe Anschlussarmatur
Claw distance 41mm
Material Dichtung
FPM
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi