Eriks

Kupplung Express EXS Edelstahl Schlauchstutzen 19

  • ERIKS:11059739
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,31 €/ Stückexkl. MwSt

22,59 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EXS
Code
EXS
Material
Edelstahl
Schlaucharmatur Typ
Klauenkupplung
Größe Anschlussarmatur
41
Material Dichtung
FPM
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi