18,33 €/ Stückexkl. MwSt
21,45 €inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | EXS |
Code | EXS |
Material | Edelstahl |
Schlaucharmatur Typ | Klauenkupplung |
Größe Anschlussarmatur | 41 |
Material Dichtung | FPM |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 145 psi |