Eriks

Kupplung Express EXM Edelstahl M BSP 3/4''

  • ERIKS:10039506
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,33 €/ Stückexkl. MwSt

21,45 €inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EXM
Material
AISI 316
Code
EXM
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
Express
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 41mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung