Eriks

Kupplung Express EXF Edelstahl für BSP 1''

  • ERIKS:11041567
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,57 €/ Stückexkl. MwSt

22,90 €inkl. MwSt

325 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EXF
Material
AISI 316
Code
EXF
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
Express
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 41mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung