Eriks

Kupplung ECM 75 Stahl 3" Außengewinde NPT

  • ERIKS:10070371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

47,09 €/ Stückexkl. MwSt

55,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ECM
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
3"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi