Eriks

Kupplung ECM 65 Messing 2.1/2" Außengewinde BSPT

  • ERIKS:10039070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

86,04 €/ Stückexkl. MwSt

100,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ECM
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN63
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi